Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5.0000 po
- Diamètre intérieur5 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre7 mm
- Global Longueur8 mm
- Largeur totale7.0000 po
- Taille d’arbre recommandée4.9789 à 4.990 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M0508TU5 X 7 X 8mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM0508TU
- Numéro CUP du fabricant00846802067793
- MatérielAcier
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802067793