Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre120 mm
- Diamètre intérieur120 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre125 mm
- Global Longueur100 mm
- Taille d’arbre recommandée119.946 à 120.000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M120100TU120 X 125 X 100mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM120100TU
- Numéro CUP du fabricant00846802069407
- MatérielAcier
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802069407