Motion
M95100TU
Manchon lisse et roulement à bride - DI 95 mm, DI 100 mm, longueur 100 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06668276
N° MFRM95100TU
Prix58.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et roulement à bride - DI 95 mm, DI 100 mm, longueur 100 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06668276
N° MFRM95100TU
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
Prix58.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Diamètre intérieur
    95 mm
  • Diamètre intérieur
    95 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Longueur  
    100 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    94.946 à 95.000 po
  • Poids
    1.2735 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    Palier à coussinet-douille en acier PTFE M95100TU95 X 100 X 100mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M95100TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802069216
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Normes respectées
    REACH, conforme à la norme ROHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802069216

Aperçu

Description du fabricant
M95100TU 95 X 100 X 100MM PFE EN ACIER