Motion
SF-2028-24
Manchon uni et roulement à bride - 0.6280 po DI, 0.8750 po DE, 1.5000 po de longueur, 1.0000 po dia. liq., matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06668321
N° MFRSF-2028-24
Prix8.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - 0.6280 po DI, 0.8750 po DE, 1.5000 po de longueur, 1.0000 po dia. liq., matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06668321
N° MFRSF-2028-24
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
Prix8.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6280 po
  • Bride Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1 po
  • Épaisseur de la bride
    0.125 po
  • Diamètre intérieur
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.6250 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    7/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Longueur  
    1.5000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.1108 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    SF-2028-24 .628 X .878 Roulement à bride X 1-1/2 X 1 X 1/8in Pwdr M
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.005
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,005 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000, -.001
  • Tolérance de longueur
    ±.0075
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF202824
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802049478
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000, -.001
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Série
    SF
  • Normes respectées
    DFARS Conforme, REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802049478

Aperçu

Description du fabricant
SF-2028-24 .628 X .878 X 1-1/2 X 1 X 1/8