Motion
ST-2444-2
Rondelle de butée à manchon uni - 0.7500 po DI, 1.3750 po DE, 1.59 mm, 0.0625 po d’épaisseur, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06668378
N° MFRST-2444-2
Prix3.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à manchon uni - 0.7500 po DI, 1.3750 po DE, 1.59 mm, 0.0625 po d’épaisseur, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06668378
N° MFRST-2444-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7530 po
  • Intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Épaisseur  
    0.0625 po, 1.59 mm
  • Poids
    0.0148 lb, 0.0067 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Produits en stock standard ; autolubrifiants ; imprégnés d'huile SAE 30 ; conformes à la norme RoHS ; conformes à la norme REACH ; conformes à la norme DFARS
  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Description
    ST-2444-2 .753 X 1.375 X 1/16in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronze
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST24442
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802050382
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.015
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Série
    M
  • Normes respectées
    Conforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802050382

Aperçu

Description du fabricant
ST-2444-2 .753 X 1.375 X 1/16IN P/M