Motion
TB-712
Rondelle de butée à manchon uni - 0.4375 po DI, 0.7500 po DE, matériau en poudre de bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06668408
N° MFRTB-712
Price$3.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à manchon uni - 0.4375 po DI, 0.7500 po DE, matériau en poudre de bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06668408
N° MFRTB-712
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
Price$3.69/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4390 po
  • Inside Diameter  
    0.4375 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur P maximale
    13.7895 N/mm^2;2000 psi
  • Outside Diameter  
    0.7500 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    7/16 po
  • Poids
    0.0042 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Produits en stock standard;bronze métallique en poudre fournissant des réservoirs interconnectés pour l’huile;Vacuum imprégné d’huile SAE 30 ;Autolubrifiant;Conforme à la norme RoHS;Conforme à la norme REACH;Conforme à la norme DFARS
  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Description
    TB-712 .439 X .75 Roulement de rondelle de butée X 1/16in Pwdr Mtl Bronze
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB712
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802042905
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.01
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Série
    À TB
  • Type de roulement de manchon
    Rondelle de butée
  • Normes respectées
    Conforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802042905

Aperçu

Description du fabricant
TB-712 .439 X .75 X 1/16IN P/M

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté