Motion
78SPASI

LIFT-ALL
78SPASI

TIGE DE VIS DE 7/8 PO POUR L’IMPORTATION DE SPAS GALVANISÉS AU CARBONE
N° D’ARTICLE MI06672156
N° MFR78SPASI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
78SPASI

TIGE DE VIS DE 7/8 PO POUR L’IMPORTATION DE SPAS GALVANISÉS AU CARBONE
N° D’ARTICLE MI06672156
N° MFR78SPASI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Couleur
    ARGENT
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886060909
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    6.5-Ton lb
  • CUP_NON
    6.97886060909E11
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
78SPASI GOUPILLE DE VIS DE MANILLE GALV 7/8 PO / 255 MM
  • Corps en acier au carbone pour la ductilité
  • Galvanisé pour empêcher la rouille.
  • Goupille en acier allié pour plus de résistance
  • Pour un raccordement facile de l’élingue à la charge

You May Also Like