Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingues.o. pi
- Poids0.24 lb
Détails
- CouleurBLANC
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Nom de l’imageProtège-coin.png
- Numéro CUP du fabricant697886613341
- MatérielPLASTIQUE
- Quantité minimale de la commande1
- Délai de commande10 jours
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- CUP_NON697886613341
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
COUSSIN D’USURE CG CORNER GUARD
- Un protège-coin en copolymère mobile et résistant à la rouille
- Protège 1 - 4 po de larges sangles d’arrimage et élingues contre les bords et coins tranchants
- Léger pour une utilisation et un rangement faciles
- Aide à protéger la cargaison contre les dommages
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation