Spécifications
Dimensions
- Poids2.65 lb
Détails
- CouleurVERT
- Pays d’origineTI
- Nom de l’imageDCH2.png
- Numéro CUP du fabricant697886622329
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture5300 lb
- CUP_NON697886622329
- Capacité verticale 905300 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Le crochet et le loquet en acier allié sont forgés pour une robustesse supérieure.
- Le crochet à code de couleur correspond à la capacité de couleur Tuflex pour une identification facile.
- Quatre tailles de crochet pour correspondre aux tailles Tuflex
- Peut être utilisé avec des élingues à sangle de 1 po et 2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation