Motion
DSV601DX30IN

LIFT-ALL
DSV601DX30IN

ÉLINGUE DE MANUTENTION VERTICALE DE TAMBOUR 1 PO X 30 PO 300 LB
N° D’ARTICLE MI06672202
N° MFRDSV601DX30IN
Prix80.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
DSV601DX30IN

ÉLINGUE DE MANUTENTION VERTICALE DE TAMBOUR 1 PO X 30 PO 300 LB
N° D’ARTICLE MI06672202
N° MFRDSV601DX30IN
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
Prix80.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    2.5 pi
  • Poids
    1.829 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886618315
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    300 lb
  • Classe de produits
    3Q
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886618315
  • Capacité verticale 90
    300 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
DSV601DX30IN SLINGE DE MANIPULATION DU CHARIOT
  • Un coussinet d’usure cousu sur un côté de la sangle de levage aide à éviter de couper l’élingue.
  • Le cliquet se serre solidement.
  • Extrémité libre de la sangle à cliquet cousue pour rester correctement filetée.
  • Pieds verticaux cousus à la bande ventrale pour maintenir la bonne position.