Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue2.5 pi
- Poids4.914 lb
- Largeur2 po
Details
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886276683
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture850 lb
- Classe de produits3Q
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886276683
- Capacité verticale 90850 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
DSV602DX30IN SLINGE DE MANIPULATION DU CHARIOT
- Un coussinet d’usure cousu sur un côté de la sangle de levage aide à éviter de couper l’élingue.
- Le cliquet se serre solidement.
- Extrémité libre de la sangle à cliquet cousue pour rester correctement filetée.
- Pieds verticaux cousus à la bande ventrale pour maintenir la bonne position.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature