Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue2.5 pi
- Poids1.3 lb
Détails
- CouleurJAUNE/NOIR
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Nom de l’imageDÉFENDEUR DE BORD.png
- Numéro CUP du fabricant697886639570
- MatérielPOLYESTER,KEVLAR
- Quantité minimale de la commande1
- Délai de commande10 jours
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- CUP_NON697886639570
- GarantieGarantie
Aperçu
- Prolongez la durée de vie des élingues.
- Offre une protection contre les COUPURES.
- Protège les surfaces de chargement contre les dommages aux points de contact.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation