Motion
EE1601DFX16

LIFT-ALL
EE1601DFX16

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1200 À YEUX PLATS 1-PLY E/E 1 PO X 16 PI
N° D’ARTICLE MI06672254
N° MFREE1601DFX16
Prix17.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1601DFX16

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1200 À YEUX PLATS 1-PLY E/E 1 PO X 16 PI
N° D’ARTICLE MI06672254
N° MFREE1601DFX16
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
Prix17.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    16 pi
  • Poids
    0.958 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    2400 lb
  • Capacité du collier
    950 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886268213
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    1200 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    23
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    2400 lb
  • CUP_NON
    697886268213
  • Capacité verticale 90
    1200 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE1601DFX16 1 X 16 E/E 1-PLY
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle.
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon