Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue17 pi
- Poids0.851 lb
- Largeur1.75 po
Détails
- Capacité du collier950 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886629175
- MatérielNYLON
- Résistance nominale à la rupture1200 lb
- Plies1
- Classe de produits19
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- Ajout suggéré4FQSP
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture2400 lb
- CUP_NON697886629175
- Capacité verticale 901200 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
- Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
- Le jaune résiste à l’abrasion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation