Motion
EE1601NFX20

LIFT-ALL
EE1601NFX20

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 1200 À YEUX PLATS 1-PLY E/E 1 PO X 20 PI
N° D’ARTICLE MI06672292
N° MFREE1601NFX20
Prix24.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1601NFX20

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 1200 À YEUX PLATS 1-PLY E/E 1 PO X 20 PI
N° D’ARTICLE MI06672292
N° MFREE1601NFX20
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
Prix24.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    20 pi
  • Poids
    1.154 lb
  • Largeur
    1.75 po

Détails

  • Capacité du collier
    950 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886141318
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    1200 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    2400 lb
  • CUP_NON
    697886141318
  • Capacité verticale 90
    1200 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE1601NFX20 1 X 20 E/E 1-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.