Motion
EE1602DFX10

LIFT-ALL
EE1602DFX10

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1200 À YEUX PLATS 1-PLY 2 PO X 10 PI E/E
N° D’ARTICLE MI06672313
N° MFREE1602DFX10
Prix27.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1602DFX10

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1200 À YEUX PLATS 1-PLY 2 PO X 10 PI E/E
N° D’ARTICLE MI06672313
N° MFREE1602DFX10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Poids
    1.353 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    4800 lb
  • Capacité du collier
    1900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886268350
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    2400 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    23
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    4800 lb
  • CUP_NON
    697886268350
  • Capacité verticale 90
    2400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE1602DFX10 2 X 10 E/E 1-PLY
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle.
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon