Motion
EE1603NFX11

LIFT-ALL
EE1603NFX11

ÉLINGUE EN TOILE EN NYLON 1200 À YEUX PLATS 1-PLY 3 PO X 11 PI E/E
N° D’ARTICLE MI06672419
N° MFREE1603NFX11
Price$45.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1603NFX11

ÉLINGUE EN TOILE EN NYLON 1200 À YEUX PLATS 1-PLY 3 PO X 11 PI E/E
N° D’ARTICLE MI06672419
N° MFREE1603NFX11
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
Price$45.08/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    11 pi
  • Poids
    1.83 lb
  • Largeur
    3 po

Details

  • Capacité du collier
    2900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886629427
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    3600 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    19
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    6FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    7200 lb
  • CUP_NON
    697886629427
  • Capacité verticale 90
    3600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE1603NFX11 3 X 10 E/E 1-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, ce qui aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Les clients ont également acheté