Spécifications
Dimensions
- Longueur des yeux12 po
- Global Longueur20 pi
- Global Épaisseur1/8 po
- Longueur de l’élingue20 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue6600 lb
- Web Largeur3 po
- Poids6.176 lb
- Largeur3 po
Détails
- Capacité du panier 9013200 lb
- Couleur de la bande centraleBleu
- Capacité du collier5280 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Couleur de la rayure EdgeNoir
- Type de doublure de l’œilStandard
- Type d’œilYeux torsadés
- Numéro CUP du fabricant697886269661
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture6600 lb
- Nombre de Web Plies2
- Plies2
- Classe de produits23
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue5280 lb
- Couleur de l’élingueJaune
- Type d’élingueType 3 et 4 - Œil/œil
- Capacité de poids verticale de l'élingue6600 lb
- DécapageJaune avec marqueur à bord noir et bande centrale bleue
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture13200 lb
- CUP_NON697886269661
- Capacité verticale 906600 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle.
- Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
- Le jaune résiste à l’abrasion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire