Spécifications
Dimensions
- Longueur des yeux12 po
- Global Longueur7 pi
- Global Épaisseur1/8 po
- Longueur de l’élingue7 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue8600 lb
- Web Largeur4 po
- Poids2.619 lb
- Largeur4 po
Détails
- Capacité du panier 9017200 lb
- Couleur de la bande centraleBleu
- Capacité du collier6900 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Couleur de la rayure EdgeNoir
- Type de doublure de l’œilStandard
- Type d’œilŒil plat
- Numéro CUP du fabricant697886613648
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture8600 lb
- Nombre de Web Plies2
- Plies2
- Classe de produits23
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue6900 lb
- Couleur de l’élingueJaune
- Type d’élingueType 3 et 4 - Œil/œil
- Capacité de poids verticale de l'élingue8600 lb
- DécapageJaune avec marqueur à bord noir et bande centrale bleue
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture17200 lb
- CUP_NON697886613648
- Capacité verticale 908600 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle.
- Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
- Le jaune résiste à l’abrasion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire