Spécifications
Dimensions
- Longueur des yeux16 po
- Global Longueur12 pi
- Global Épaisseur1/8 po
- Longueur de l’élingue12 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue12300 lb
- Web Largeur6 po
- Poids6.599 lb
- Largeur6 po
Détails
- Capacité du panier 9024600 lb
- Couleur de la bande centraleBleu
- Capacité du collier9840 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Couleur de la rayure EdgeNoir
- Type de doublure de l’œilStandard
- Type d’œilYeux torsadés
- Numéro CUP du fabricant697886269982
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture12300 lb
- Nombre de Web Plies2
- Plies2
- Classe de produits23
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue9840 lb
- Couleur de l’élingueJaune
- Type d’élingueType 3 et 4 - Œil/œil
- Capacité de poids verticale de l'élingue12300 lb
- DécapageJaune avec marqueur à bord noir et bande centrale bleue
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture24600 lb
- CUP_NON697886269982
- Capacité verticale 9012300 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle.
- Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
- Le jaune résiste à l’abrasion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire