Spécifications
Dimensions
- Longueur des yeux8-1/2 po
- Global Longueur8 pi
- Global Épaisseur5/32 po
- Longueur de l’élingue8 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue3200 lb
- Web Largeur1 po
- Poids1.05 lb
- Largeur1 po
Détails
- Capacité du panier 906400 lb
- Couleur de la bande centraleBleu
- Capacité du collier2500 lb
- CouleurARGENT AVEC BORDURE BLEUE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Couleur de la rayure EdgeBleu
- Type de doublure de l’œilStandard
- Type d’œilYeux torsadés
- Numéro CUP du fabricant697886112301
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture3200 lb
- Nombre de Web Plies2
- Plies1
- Classe de produits0B
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue2500 lb
- Couleur de l’élingueArgent
- Type d’élingueType 3 et 4 - Œil/œil
- Capacité de poids verticale de l'élingue3200 lb
- DécapageBord bleu argenté avec marqueurs de limite de dommages sur les bords (Edl) et bande centrale
- CUP_NON697886112301
- Capacité verticale 903200 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service.
- L’outil de marqueur EDL simplifie le processus d’inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
- La conception à bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, gardant intacte la in-tégrité de l'élingue sans compromettre sa résistance.
- Facile à identifier par les bords tubulaires bleus et le marqueur EDL.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire