Motion
EN1803DX12

LIFT-ALL
EN1803DX12

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 3" X 12' SANS FIN À UNE 1-PLY POUR WEBMESTRE
N° D’ARTICLE MI06673881
N° MFREN1803DX12
Price$85.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN1803DX12

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 3" X 12' SANS FIN À UNE 1-PLY POUR WEBMESTRE
N° D’ARTICLE MI06673881
N° MFREN1803DX12
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
Price$85.82/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    12 pi
  • Poids
    4.54 lb
  • Largeur
    3 po

Details

  • Capacité du panier 90
    17200 lb
  • Capacité du collier
    6900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886266721
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    8600 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    1J
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886266721
  • Capacité verticale 90
    8600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN1803DX12 3 X 12 EXTRÉMITÉ 1-PLY
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.