Motion
EN1806DX10

LIFT-ALL
EN1806DX10

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 6" X 10' SANS FIN À UNE 1-PLY POUR WEBMESTRE
N° D’ARTICLE MI06673947
N° MFREN1806DX10
Prix167.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN1806DX10

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 6" X 10' SANS FIN À UNE 1-PLY POUR WEBMESTRE
N° D’ARTICLE MI06673947
N° MFREN1806DX10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix167.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Poids
    7.54 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    32600 lb
  • Capacité du collier
    13000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886266912
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    16300 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    1J
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886266912
  • Capacité verticale 90
    16300 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN1806DX10 6 X 10 EXTRÉMITÉ 1-PLY
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon