Motion
EN2803DX3

LIFT-ALL
EN2803DX3

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 2-PLY SANS FIN 3 PO X 3 PI
N° D’ARTICLE MI06674244
N° MFREN2803DX3
Prix52.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN2803DX3

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 2-PLY SANS FIN 3 PO X 3 PI
N° D’ARTICLE MI06674244
N° MFREN2803DX3
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
Prix52.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    3 pi
  • Poids
    2.87 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    32600 lb
  • Capacité du collier
    13000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886267179
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    16300 lb
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    1J
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886267179
  • Capacité verticale 90
    16300 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN2803DX3 3 X 3 EXTRÉMITÉ À 2-PLY
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon