Motion
EN30X7

LIFT-ALL
EN30X7

PURPLE ENDLESS 7' TUFLEX POLY ROUNDSLING
N° D’ARTICLE MI06674338
N° MFREN30X7
Prix40.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN30X7

PURPLE ENDLESS 7' TUFLEX POLY ROUNDSLING
N° D’ARTICLE MI06674338
N° MFREN30X7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    7 pi
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Capacité du collier
    2100 lb
  • Couleur
    VIOLET
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886614539
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    2600 lb
  • Classe de produits
    4B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • Ajout suggéré
    8FQSP
  • CUP_NON
    697886614539
  • Capacité verticale 90
    2600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN30X7 TUFLEX RONDE VIOLET 7FT
  • L'élingue infinie la plus polyvalente sur le marché.
  • Capacités codées par couleur pour une identification rapide.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les points d'usure peuvent être déplacés pour prolonger la durée de vie de l'élingue.

Vous pourriez également aimer