Motion
EN600X19

LIFT-ALL
EN600X19

ÉLINGUE RONDE EN POLYESTER TUFLEX BRUN SANS FIN, EN600 X 19 PI
N° D’ARTICLE MI06674361
N° MFREN600X19
Prix894.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN600X19

ÉLINGUE RONDE EN POLYESTER TUFLEX BRUN SANS FIN, EN600 X 19 PI
N° D’ARTICLE MI06674361
N° MFREN600X19
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
Prix894.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    19 pi
  • Poids
    52.677 lb

Détails

  • Capacité du collier
    42400 lb
  • Couleur
    BRUN
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886638955
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    53000 lb
  • Classe de produits
    4B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • Ajout suggéré
    8FQSP
  • CUP_NON
    697886638955
  • Capacité verticale 90
    53000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN600X19 ÉLINGUE RONDE BRUN TUFLEX 19FT
  • L'élingue infinie la plus polyvalente sur le marché.
  • Capacités codées par couleur pour une identification rapide.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les points d'usure peuvent être déplacés pour prolonger la durée de vie de l'élingue.

You May Also Like