Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue0,8 pi
- Poids6 lb
Détails
- CouleurJAUNE/BLEU
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886640255
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture1600 lb
- Classe de produits3Q
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de la sangle logistique
- CUP_NON697886640255
- Capacité verticale 901600 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
ENET37 NET 42 PO X120 PO
- Souple, se conforme et contrôle la charge
- Boucle à came conçue pour un ajustement rapide et facile.
- Raccords E-Track à ressort pour des connexions rapides et sécurisées
- La sangle supérieure bleue simplifie l’installation
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation