Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue17 pi
- Poids23.04 lb
Détails
- Capacité du panier 90200000 lb
- Capacité du collier80000 lb
- CouleurORANGE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886638351
- MatérielNYLON
- Résistance nominale à la rupture100000 lb
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité Keyflex
- CUP_NON697886638351
- Capacité verticale 90100000 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
KEN100KX17 ORANGE EXTRÉMITÉ 17 PI
- Fabriqué avec des fibres aramides légères et très résistantes.
- Élingue de poids le plus bas selon la capacité nominale.
- Les fils aramides à noyau indépendant s’étouffent fermement, mais se relâchent facilement après l’utilisation.
- S’adapte à la forme de la charge pour une prise solide et une surface de charge égratignée.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature