Motion
EE2801NTX2

LIFT-ALL
EE2801NTX2

0
N° D’ARTICLE MI06675619
N° MFREE2801NTX2
Prix12.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2801NTX2

0
N° D’ARTICLE MI06675619
N° MFREE2801NTX2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    2 pi
  • Poids
    0.27 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    6400 lb
  • Capacité du collier
    2500 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886277086
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    3200 lb
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    0P
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886277086
  • Capacité verticale 90
    3200 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE2801NTX2 1" 2' SLING
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon