Motion
EWDM23934T
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 256T cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI06675624
N° MFREWDM23934T
Prix9,064.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 256T cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI06675624
N° MFREWDM23934T
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
Prix9,064.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Dimension C de la longueur totale
    23.57 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    269 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    781568746349
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568746349

Aperçu

Description du fabricant
EWDM23934T 20HP W/D 256T