Motion
AR30K-N03G-Z-B

SMC CORP OF AMERICA
AR30K-N03G-Z-B

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 3/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 3/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI06676274
N° MFRAR30K-N03G-Z-B
Prix40.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR30K-N03G-Z-B

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 3/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 3/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI06676274
N° MFRAR30K-N03G-Z-B
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
Prix40.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Poids
    0.29 kg

Détails

  • Fonction de refoulement
    Avec fonction de refoulement
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Fonction antirefoulement, plaque signalétique, manomètre - psi, °F, manomètre rond avec indicateur de limite
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Manomètre rond
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec indicateur de limite)
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AR-B
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR30K-N03G-Z-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté