Motion
12MJ-12MJ-12FJX

GATES RUBBER CO
12MJ-12MJ-12FJX

Raccord adaptateur - 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po femelle JIC 37° évasé pivotant
N° D’ARTICLE MI06676543
N° MFR12MJ-12MJ-12FJX
Prix82.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12MJ-12MJ-12FJX

Raccord adaptateur - 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po femelle JIC 37° évasé pivotant
N° D’ARTICLE MI06676543
N° MFR12MJ-12MJ-12FJX
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
Votre prix82.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Extrémité 3 Taille
    3/4 po
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Mot-clé de description
    3/4 in Male JIC 37° Flare x 3/4 in Male JIC 37° Flare x 3/4 in Female JIC 37° Flare Swivel
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 3
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Extrémité 3 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Numéro CUP du fabricant
    072053165821
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053165821

Aperçu

Description du fabricant
12 MJ-12MJ-12FJX ADPTR