Spécifications
Dimensions
- Hauteur6.69 po
- Longueur4.33 po
- Largeur24.41 po
Détails
- Consommation d'air28.000 pcm
- Plage de pression d'air40 à 120 psi
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale21750 psi
- Type de pompePompe du tendeur du bloc d’alimentation pneumatique
- Capacité du réservoir2.50 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes577.5 po3
- Débit typique à Psi max.44 po3/min
Aperçu
- Manomètre étalonné de 6 po
- Deux sorties d’huile avec raccords rapides sans déversement
- Filtre/régulateur/lubrifiateur pneumatique
- Cadre de transport en acier inoxydable