Motion
HPUTP150002K

POWER TEAM
HPUTP150002K

Pompe du tendeur du bloc d’alimentation pneumatique à débit élevé - réservoir de 2.50 gal, 21750 psi max, débit de 70 po3/min à psi max
N° D’ARTICLE MI06678840
N° MFRHPUTP150002K
Prix24,462.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
HPUTP150002K

Pompe du tendeur du bloc d’alimentation pneumatique à débit élevé - réservoir de 2.50 gal, 21750 psi max, débit de 70 po3/min à psi max
N° D’ARTICLE MI06678840
N° MFRHPUTP150002K
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
Prix24,462.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15.30 po
  • Longueur
    20.80 po
  • Largeur
    17.90 po

Détails

  • Consommation d'air
    56.000 pcm
  • Plage de pression d'air
    40 à 120 psi
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    21750 psi
  • Type de pompe
    Pompe du tendeur du bloc d’alimentation pneumatique à débit élevé
  • Capacité du réservoir
    2.50 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    577.5 po3
  • Débit typique à Psi max.
    70 po3/min

Aperçu

Description du fabricant
HPUTP150002K PAQUET ÉLECTRIQUE À DÉBIT ÉLEVÉ
  • Manomètre étalonné de 6 po
  • Deux sorties d’huile avec raccords rapides sans déversement
  • Filtre/régulateur/lubrifiateur pneumatique
  • Cadre de transport en acier inoxydable