Spécifications
Dimensions
- Dimensions28 x 28 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de levage16.41 po
- Épaisseur0.98 po
- Poids33 lb
Détails
- Volume d’air19.70 pi3
- ComprendPoignées de transport
- Capacité de charge44.9 tonnes
- Page de produit du fabricant
- MatérielCaoutchouc
- Type de produitPrises gonflables
- Volume d’eau16.38 gal (É.-U.)
Aperçu
- Le cric gonflable renforcé antidérapant résistant à l’usure spatiale est parfait pour de nombreuses applications
- Ces prises très flexibles et légères ne nécessitent qu’une alimentation en air de 8 bars (116 psi) maximum
- De l’eau ou des gaz non explosifs peuvent également être utilisés pour le gonflage
- Les crics non gonflés ont moins de 1 po d’épaisseur, ce qui donne l’impression que les tâches de levage dans les petits espaces sont routinières
- Construit en caoutchouc de haute qualité non conducteur avec renforcement en fibre d’aramide multicouche
- Les échantillons de crics sont soumis à des tests de pression à 20 bar et à des tests de cycle (10,000 cycles de gonflage/dégonflage à 8 bar pour 10,000 cycles de gonflage/dégonflage)
- Le contrôleur, l’arrêt et les tuyaux d’air sont tous équipés d’un coupleur d’air à déconnexion rapide de type industriel à échange; les corps de demi-accouplement femelles ont un collier de verrouillage pour aider l’opérateur à éviter de débrancher accidentellement le cric sous charge
- Les surfaces supérieure et inférieure du cric sont dotées d’un motif de verrouillage antidérapant pour faciliter l’alignement des deux crics utilisés ensemble
- Un contrôleur de prise simple avec commande « homme mort » (numéro de pièce 350090) peut être utilisé individuellement ou en plusieurs pour réguler le nombre de prises désirées
- Le système de tuyau de gonflage est codé par couleur (rouge et bleu) pour faciliter la reconnaissance lorsque vous utilisez plus d’une prise
- Les prises peuvent être utilisées à des températures ambiantes de -4 °F à 122 °F
- Des poignées de fixation lourdes sont fournies sur ce modèle, ce qui permet de fixer une corde ou un crochet pour faciliter le positionnement