Motion
PA50RM
Pompe hydraulique basse pression pneumatique PA50 - à action unique, réservoir de 0.45 gal, capacité utilisable de 98.0 po3, 3200 psi max, débit de 28 po3/min à psi max, réservoir en métal
N° D’ARTICLE MI06678850
N° MFRPA50RM
Prix4,248.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe hydraulique basse pression pneumatique PA50 - à action unique, réservoir de 0.45 gal, capacité utilisable de 98.0 po3, 3200 psi max, débit de 28 po3/min à psi max, réservoir en métal
N° D’ARTICLE MI06678850
N° MFRPA50RM
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
Prix4,248.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    9.50 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 NPTF
  • Poids
    20.50 lb
  • Largeur
    5.00 po

Détails

  • Plage de pression d'air
    40 à 120 psi
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    3200 psi
  • Type de pompe
    PA50 Pompe hydraulique basse pression pneumatique
  • Capacité du réservoir
    0.45 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    105.0 po3
  • Matériau du réservoir
    Métal
  • Débit typique à 0 lb/po2
    128.000 po3/min
  • Débit typique à 100 lb/po2
    110.000 po3/min
  • Débit typique à 1000 lb/po2
    88.000 po3/min
  • Débit typique à 3200 lb/po2
    28.000 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    28 po3/min
  • Capacité d’huile utilisable
    98.0 po3

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À AIR MANUELLE À ACTION UNIQUE PA50RM
  • Pompes de sortie basse pression à vitesse unique de 3200 psi
  • Moteur pneumatique réparable pour une réparation économique
  • Le filtre d'entrée d'air protège le moteur—le filtre dans l'orifice de sortie protège contre les systèmes contaminés
  • Réservoirs assortis pour répondre aux exigences de votre application

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif