Motion
PA60APF5FP

POWER TEAM
PA60APF5FP

Pompe à clé dynamométrique hydraulique à entraînement à air Infinity série - simple ou double action, capacité utilisable de 231.0 po3, 10000 psi max, débit de 48 po3/min à psi max
N° D’ARTICLE MI06678851
N° MFRPA60APF5FP
Prix27,943.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PA60APF5FP

Pompe à clé dynamométrique hydraulique à entraînement à air Infinity série - simple ou double action, capacité utilisable de 231.0 po3, 10000 psi max, débit de 48 po3/min à psi max
N° D’ARTICLE MI06678851
N° MFRPA60APF5FP
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
Prix27,943.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    20.20 po
  • Longueur
    19.60 po
  • Largeur
    14.00 po

Détails

  • Consommation d'air
    50 pcm
  • Plage de pression d'air
    500 à 10000 psi
  • Mot-clé de description
    Action simple ou double
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de pompe
    Pompe à clé dynamométrique hydraulique pneumatique Infinity Series
  • Débit typique à 100 lb/po2
    575.000 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    48.000 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    48 po3/min
  • Capacité d’huile utilisable
    231.0 po3

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À AIR PA60APF5FP ISP SER HYD AVEC
  • Power Team présente la technologie de pompe à phase infinie, la première pompe hydraulique à pression continue qui permet une amélioration de la vitesse allant jusqu’à 200 %, ce qui rend les travaux plus rapides et plus faciles
  • Plus de 100,000 cycles
  • Réservoir hydraulique scellé
  • Cartouches de pompage modulaires
  • Filtre de préparation d'air du lubrificateur de régulateur de filtre (FRL) : le filtre réparable assure une alimentation en air propre, lubrifiée et constante
  • Jusqu’à 200 % plus rapide que les pompes à 2 étages
  • Jusqu'à 4 outils sur 1 pompe avec un collecteur optionnel à 4 outils
  • Longueur du cordon amovible du boîtier de commande (25 pi)
  • Échangeur thermique d’air d’échappement intégré : Le circuit interne de l’huile réchauffe l’air d’échappement pour éviter le gel pendant que l’huile hydraulique refroidit pour atteindre une température d’huile optimale
  • Pression facile à régler pour atteindre les valeurs de couple appropriées
  • Jauge d’étalonnage
  • Filtration améliorée de l’huile
  • Moteur pneumatique robuste de 4 HP
  • Vanne de régulation de pression (relâcheur) facilement réglable
  • Soupape de décharge à rétraction de pression fixe de 1500 psi
  • Conforme aux normes ATEX II, CAT2, GDcT4  : permet une utilisation dans des applications avec des environnements potentiellement explosifs
  • Cette pompe ne doit pas être utilisée pour des applications de levage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif