Motion
PE550-RP50

POWER TEAM
PE550-RP50

Pompe électrique à deux vitesses Vanguard® PE55 - à action simple, 1-1/8 hp, réservoir de 5.00 gal, capacité utilisable : 1150.0 in³, débit à max psi :56 in³/min, 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI06678868
N° MFRPE550-RP50
Prix9,246.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PE550-RP50

Pompe électrique à deux vitesses Vanguard® PE55 - à action simple, 1-1/8 hp, réservoir de 5.00 gal, capacité utilisable : 1150.0 in³, débit à max psi :56 in³/min, 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI06678868
N° MFRPE550-RP50
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
Prix9,246.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    18.250 po
  • Longueur totale
    14.000 po
  • Largeur totale
    9.500 po
  • Poids
    65.00 lb

Détails

  • Intensité
    25.0 A
  • Interrupteur de commande
    Moteur à distance
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Puissance nominale
    1-1/8 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique à 2-SpeedPE55
  • Capacité du réservoir
    5.00 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    1155 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    90/89 dB(a)
  • Débit typique à 0 lb/po2
    704 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    56 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    74 po3/min
  • Débit typique à 700 lb/po2
    440 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    56 po3/min
  • CUP_NON
    662536646154
  • Capacité d’huile utilisable
    1150.0 po3
  • Tension
    110/115 V

Aperçu

Description du fabricant
POMPE ÉLECTRIQUE PORTABLE PE550-RP50 POUR
  • Pompe à usages multiples robustes pour construction lourde et béton soumis à des contraintes jusqu’à 200 tonnes
  • Moteur universel de 1-1/8 hp, 12,000 tr/min, 110/115 volts, 50/60 Hz; consomme 25 ampères à pleine charge, commence à une tension réduite. Homologué CSA pour une utilisation intermittente
  • Télécommande de moteur de 10 pieds (sauf PE552S qui possède un moteur et une commande de soupape à distance de 25 pieds)
  • Véritable soupape de décharge pour une plus grande efficacité de la pompe, permettant des débits plus élevés au maximum
  • Réservoirs disponibles dans des tailles allant jusqu’à 10 gallons
  • Léger et portable. Meilleur rapport poids/performance de toutes les pompes Power Team
  • Le système « Assembler sur commande » de Power Team vous permet de choisir parmi une vaste gamme de composants préfabriqués et prêts à l’emploi pour construire une pompe personnalisée répondant à des exigences spécifiques. En sélectionnant des composants standard, vous obtenez une pompe « personnalisée » sans prix « personnalisés ». Toutes les pompes sont entièrement assemblées, moins d’huile et prêtes pour le travail