Motion
PE553-RP50

POWER TEAM
PE553-RP50

Pompe électrique à deux vitesses Vanguard® PE55 - à action simple, 1-1/8 hp, réservoir de 5.00 gal, capacité utilisable : 1150.0 in³, débit à max psi :56 in³/min, 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI06678870
N° MFRPE553-RP50
Prix12,001.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PE553-RP50

Pompe électrique à deux vitesses Vanguard® PE55 - à action simple, 1-1/8 hp, réservoir de 5.00 gal, capacité utilisable : 1150.0 in³, débit à max psi :56 in³/min, 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI06678870
N° MFRPE553-RP50
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
Votre prix12,001.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    18.250 po
  • Longueur totale
    14.000 po
  • Largeur totale
    9.500 po
  • Poids
    65.00 lb

Détails

  • Intensité
    25.0 A
  • Interrupteur de commande
    Moteur à distance
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Puissance nominale
    1-1/8 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique à 2-SpeedPE55
  • Capacité du réservoir
    5.00 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    1155 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    90/89 dB(a)
  • Débit typique à 0 lb/po2
    704 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    56 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    74 po3/min
  • Débit typique à 700 lb/po2
    440 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    56 po3/min
  • CUP_NON
    662536603201
  • Capacité d’huile utilisable
    1150.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    « Avancer », « retenir » et « retourner ». Lorsqu’elle est mise en position « retour », l’huile de retour de la pompe et du cylindre est retournée par leurs propres conduites de retour séparées, ce qui permet une rétraction plus rapide du piston. La fonction Posi-Check® protège contre la perte de pression lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
  • Numéro de pièce de la vanne
    9520
  • Type de vanne
    Vanne manuelle 3-Way, 3-Position (centre en tandem) avec PosiCheck®
  • Type/fonction de vanne
    Retour 3-Way, 3-Position / maintien avancé
  • Tension
    110/115 V

Aperçu

Description du fabricant
POMPE ÉLECTRIQUE PORTABLE PE553-RP50 POUR
  • Pompe à usages multiples robustes pour construction lourde et béton soumis à des contraintes jusqu’à 200 tonnes
  • Moteur universel de 1-1/8 hp, 12,000 tr/min, 110/115 volts, 50/60 Hz; consomme 25 ampères à pleine charge, commence à une tension réduite. Homologué CSA pour une utilisation intermittente
  • Télécommande de moteur de 10 pieds (sauf PE552S qui possède un moteur et une commande de soupape à distance de 25 pieds)
  • Véritable soupape de décharge pour une plus grande efficacité de la pompe, permettant des débits plus élevés au maximum
  • Réservoirs disponibles dans des tailles allant jusqu’à 10 gallons
  • Léger et portable. Meilleur rapport poids/performance de toutes les pompes Power Team
  • Le système « Assembler sur commande » de Power Team vous permet de choisir parmi une vaste gamme de composants préfabriqués et prêts à l’emploi pour construire une pompe personnalisée répondant à des exigences spécifiques. En sélectionnant des composants standard, vous obtenez une pompe « personnalisée » sans prix « personnalisés ». Toutes les pompes sont entièrement assemblées, moins d’huile et prêtes pour le travail