Motion
PE55TWP-E220

POWER TEAM
PE55TWP-E220

Vanguard® Pompe à clé dynamométrique électrique PE55 - simple ou double action, 1-1/8 hp, réservoir de 2.50 gal, capacité utilisable 525.0 po3, débit de 56 po3/min à psi max., 220 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI06678875
N° MFRPE55TWP-E220
Prix21,022.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PE55TWP-E220

Vanguard® Pompe à clé dynamométrique électrique PE55 - simple ou double action, 1-1/8 hp, réservoir de 2.50 gal, capacité utilisable 525.0 po3, débit de 56 po3/min à psi max., 220 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI06678875
N° MFRPE55TWP-E220
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
Prix21,022.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    18.120 po
  • Longueur totale
    9.500 po
  • Largeur totale
    17.140 po
  • Poids
    75.00 lb

Détails

  • Intensité
    13.0 A
  • Interrupteur de commande
    Moteur et vanne à distance
  • Mot-clé de description
    À simple ou double action
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Puissance nominale
    1-1/8 hp
  • Type de pompe
    Pompe à clé dynamométrique électrique PE55
  • Capacité du réservoir
    2.50 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    577.5 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    90/89 dB(a)
  • Débit typique à 0 lb/po2
    704 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    56 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    74 po3/min
  • Débit typique à 700 lb/po2
    440 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    56 po3/min
  • CUP_NON
    662536507417
  • Capacité d’huile utilisable
    525.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    L’huile est dirigée vers le côté « extension » du cylindre, l’huile du côté « rétractation » va vers le réservoir; le cylindre en position avancée « maintient » avec la pompe fermée. L’huile est dirigée vers le côté « rétract » du cylindre; l’huile du côté « extension » va vers le réservoir. Le cylindre ne se « maintiendra » pas en position de « retour » lorsque le moteur est en marche ou arrêté.
  • Numéro de pièce de la vanne
    9592
  • Type de vanne
    Électrovanne 3-Way4 voies, 2-Position
  • Type/fonction de vanne
    Retour 3-Way4 voies, 2-Position/garde avancée
  • Tension
    220 V

Aperçu

Description du fabricant
PE55TWP-E220 VANGUARD ÉLECTRIQUE HYD
  • Pompe haute performance à deux vitesses
  • Régulateur de pression réglable externe
  • La soupape de décharge interne latérale rétractable protège l’outil
  • Télécommande manuelle
  • Utiliser pour les outils à double action ou à action unique
  • Le collecteur à quatre outils (modèle -4 uniquement) permet d'utiliser jusqu'à quatre outils simultanément