Motion
PE604PT

POWER TEAM
PE604PT

Pompe électrique PE60 2-Speed et post-tension - simple ou double action, 1-1/8 hp, réservoir de 0.75 gal, capacité utilisable de 157.0 po3, débit de 56 po3/min à psi max., 115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI06678876
N° MFRPE604PT
Prix14,887.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PE604PT

Pompe électrique PE60 2-Speed et post-tension - simple ou double action, 1-1/8 hp, réservoir de 0.75 gal, capacité utilisable de 157.0 po3, débit de 56 po3/min à psi max., 115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI06678876
N° MFRPE604PT
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
Prix14,887.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    18.250 po
  • Longueur totale
    15.000 po
  • Largeur totale
    9.313 po
  • Poids
    51.00 lb

Détails

  • Intensité
    25.0 A
  • Interrupteur de commande
    Marche/Arrêt/Pulse
  • Mot-clé de description
    À simple ou double action
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Puissance nominale
    1-1/8 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique PE60 2-Speed et post-tension
  • Capacité du réservoir
    0.75 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    173.25 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    80/85 dB(a)
  • Débit typique à 0 lb/po2
    704 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    56 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    74 po3/min
  • Débit typique à 700 lb/po2
    440 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    56 po3/min
  • CUP_NON
    662536330916
  • Capacité d’huile utilisable
    157.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    Avec la vanne en position centrale, la pompe est démarrée. Ensuite, le câble est inséré dans l’outil de contrainte, la soupape est placée en position « A »; la partie « tirer » de l’outil de contrainte est pressurisée au niveau spécifié pour une tension adéquate du câble (« le port A » est vérifié à l’intérieur, ne peut être libéré que par la pression du bâtiment en position « B »). Ensuite, la vanne est placée en position « B », qui est contrôlée par pression et ne dépassera pas 6,400 psi (440 bars); la partie « Retour » de l’outil de contrainte est pressurisée et relâchera l’orifice « A » lorsque la pression atteint environ la moitié de la pression de l’orifice « A » – l’orifice « A » reste ouvert tant que cette différence de pression est maintenue. Ensuite, la pompe est arrêtée, la vanne est placée en position « A », libérant la pression de l’orifice « B ».
  • Numéro de pièce de la vanne
    9628
  • Type de vanne
    Robinet manuel 4-Way, 3-Position (centre en tandem), à une seule tige post-tension
  • Type/fonction de vanne
    Retour séquencé 4-Way, 3-Position / maintien avancé
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
PE604PT POMPE,E 56 CU IN/MIN, 115VAC,
  • Pompe compacte et légère - excellent choix pour les applications robustes et le démarrage à basse tension
  • Longue vie sans problème dans les environnements de travail les plus exigeants
  • Commence sous charge, même à des tensions réduites sur les chantiers de construction
  • Refroidisseur d’huile externe à ventilateur en option avec protection anti-retournement
  • Poignée de transport isolée
  • Le manomètre intégral de 4 po de diamètre rempli de liquide avec cadre en acier est conforme à la norme ASME B40.1 de catégorie A – avec une plage de pression de 0 à 10,000 psi par incréments de 100 psi
  • Réservoir étanche de 3/4 gallons. L’orifice de vidange du réservoir est standard
  • Indicateur visuel de niveau d’huile standard pour une surveillance précise du niveau d’huile
  • Le filtre externe à visser élimine les contaminants de l’huile circulante pour maximiser la durée de vie de la pompe, de la vanne et du cylindre/de l’outil