Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale18.250 po
- Longueur totale15.000 po
- Largeur totale9.313 po
- Poids50.00 lb
Détails
- Intensité25.0 A
- Interrupteur de commandeMarche/Arrêt/Pulse
- Mot-clé de descriptionÀ simple ou double action
- Fréquence50/60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.10000 tr/min
- Puissance nominale1-1/8 hp
- Type de pompePompe électrique PE60 2-Speed et post-tension
- Capacité du réservoir0.75 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes173.25 po3
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po280/85 dB(a)
- Débit typique à 0 lb/po2704 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po256 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po274 po3/min
- Débit typique à 700 lb/po2440 po3/min
- Débit typique à Psi max.56 po3/min
- CUP_NON662536329606
- Capacité d’huile utilisable157.0 po3
- Détails de la fonction de la vanneLa position avancée maintient la pression lorsque le moteur est arrêté. La position de retour fait avancer le cylindre lorsque le moteur est en marche et le retourne lorsque le moteur est arrêté.
- Numéro de pièce de la vanne9500
- Type de vanneVanne manuelle 4-Way, 3-Position (centre en tandem)
- Type/fonction de vanneRetour 4-Way, 3-Position / maintien avancé
- Tension115 V
Aperçu
- Pompe compacte et légère - excellent choix pour les applications robustes et le démarrage à basse tension
- Longue vie sans problème dans les environnements de travail les plus exigeants
- Commence sous charge, même à des tensions réduites sur les chantiers de construction
- Refroidisseur d’huile externe à ventilateur en option avec protection anti-retournement
- Poignée de transport isolée
- Le manomètre intégral de 4 po de diamètre rempli de liquide avec cadre en acier est conforme à la norme ASME B40.1 de catégorie A – avec une plage de pression de 0 à 10,000 psi par incréments de 100 psi
- Réservoir étanche de 3/4 gallons. L’orifice de vidange du réservoir est standard
- Indicateur visuel de niveau d’huile standard pour une surveillance précise du niveau d’huile
- Le filtre externe à visser élimine les contaminants de l’huile circulante pour maximiser la durée de vie de la pompe, de la vanne et du cylindre/de l’outil