Motion
PE8PXX3L

POWER TEAM
PE8PXX3L

Pompe de tensionneur électrique 1500 bars - 1/2 hp, réservoir 1.00 gal, capacité utilisable 207.9 po3, débit de 8 po3/min à psi max., 220/230 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI06678879
N° MFRPE8PXX3L
Prix22,326.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PE8PXX3L

Pompe de tensionneur électrique 1500 bars - 1/2 hp, réservoir 1.00 gal, capacité utilisable 207.9 po3, débit de 8 po3/min à psi max., 220/230 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI06678879
N° MFRPE8PXX3L
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
Prix22,326.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    16.300 po
  • Longueur totale
    14.100 po
  • Largeur totale
    7.800 po
  • Poids
    45.50 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    -13 à 122 oF
  • Intensité
    5.5 A
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    21750 psi
  • Puissance nominale
    1/2 hp
  • Type de pompe
    Pompe de tendeur électrique 1500 bars
  • Capacité du réservoir
    1.00 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    231 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    82/86 dB(a)
  • Débit typique à 0 lb/po2
    168 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    8 po3/min
  • CUP_NON
    662536640589
  • Capacité d’huile utilisable
    207.9 po3
  • Tension
    220/230 V

Aperçu

Description du fabricant
PE8PXX3L POMPE TENDEUR 1500 BAR
  • Léger et compact pour la portabilité et le travail dans de petits espaces
  • Faible consommation de courant permettant une utilisation à distance
  • Le train d’entraînement robuste offre une durabilité pour les applications de cyclisme rapides et répétitives
  • Conception éprouvée, fiabilité éprouvée – plus de 100,000 cycles
  • Léger et portatif : 45.5 lb
  • Pendentif de commande amovible (longueur du cordon de 15 pi)
  • Jauge amovible de 4 po compatible avec l’étalonnage
  • Moteur universel pour les applications à tension réduite (tension nominale jusqu’à -20 %)
  • Conçu pour la sécurité : soupape de régulation de pression (décompression) facilement réglable