Motion
PED254S

POWER TEAM
PED254S

Pompe électrique portative 2-Speed PED - Double action, 1-1/2 hp, réservoir de 5.00 gal, capacité utilisable de 1000.0 po3, débit de 25 po3/min à psi max., 115/230 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI06678880
N° MFRPED254S
Prix25,475.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PED254S

Pompe électrique portative 2-Speed PED - Double action, 1-1/2 hp, réservoir de 5.00 gal, capacité utilisable de 1000.0 po3, débit de 25 po3/min à psi max., 115/230 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI06678880
N° MFRPED254S
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
Prix25,475.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    20.750 po
  • Longueur totale
    18.000 po
  • Largeur totale
    13.000 po
  • Poids
    185.00 lb

Détails

  • Intensité
    22.0 A
  • Interrupteur de commande
    Télécommande
  • Mot-clé de description
    Double action
  • Fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Aspire max. 10000 lb/po2
    15.0 A @ 115 V, 7.5 A @ 230 V
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Puissance nominale
    1-1/2 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique portative 2-Speed PED
  • Capacité du réservoir
    5.00 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    1155 po3
  • Matériau du réservoir
    Acier
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    87/85 dB(a)
  • Débit typique à 100 lb/po2
    300 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    25 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    35 po3/min
  • Débit typique à 700 lb/po2
    40 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    25 po3/min
  • CUP_NON
    662536320542
  • Capacité d’huile utilisable
    1000.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    « Avancer », « maintenir » et « retourner »—La fonction Posi-Check® maintient la charge lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
  • Numéro de pièce de la vanne
    9513
  • Type de vanne
    Électrovanne pilotée 4-Way, 3-Position avec Posi-Check®
  • Type/fonction de vanne
    Retour 4-Way, 3-Position / maintien avancé
  • Tension
    115/230 V

Aperçu

Description du fabricant
POMPE ÉLECTRIQUE PED254S À DEUX VITESSES POUR
  • Idéal pour faire fonctionner plusieurs outils ou cylindres à partir d’un seul bloc d’alimentation; recommandé pour les cylindres jusqu’à 75 tonnes
  • Chaque unité d’alimentation contient deux pompes séparées et deux soupapes séparées permettant à l’opérateur de contrôler plusieurs processus avec une seule unité d’alimentation
  • Les deux pompes de chaque unité d’alimentation sont équipées d’une soupape de décharge réglable à l’extérieur
  • Les pompes à deux vitesses ont les mêmes débits basse pression et haute pression des deux vannes
  • Les débits et les pressions de chaque pompe sont indépendants
  • Non recommandé pour les démarrages et les arrêts fréquents