Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale8.250 po
- Longueur totale14.380 po
- Largeur totale6.500 po
- Poids32.00 lb
Détails
- Intensité11.0 A
- Interrupteur de commandeTélécommande (10 pi)
- Fréquence50/60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.10000 tr/min
- Puissance nominale5/8 hp
- Type de pompePompe de sertissage électrique portative 2-Speed
- Capacité du réservoir0.40 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes92.4 po3
- Débit typique à 100 lb/po2160 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po230 po3/min
- Débit typique à Psi max.30 po3/min
- CUP_NON662536499477
- Capacité d’huile utilisable43.0 po3
- Tension115 V
Aperçu
- Conçu pour sertir les apllications; DO NOT USE POUR LEVER
- Pompe à deux étages pour une avance rapide du vérin
- Pompe haute pression de type piston suralimentée par une pompe basse pression
- Pompe à service intermittent unique
- Opérationnel dans des conditions de basse tension
- Conçu pour être utilisé avec les outils à distance à rappel par ressort
- Soupape de sûreté haute pression
- Réservoir d’huile rempli en usine
- Coupleur rapide à pression assortie fourni
- Poignée de transport
- Étui de transport inclus
- Pressions de fonctionnement disponibles en option; consulter l’équipe d’alimentation pour plus de détails