Motion
PE-NUTC

POWER TEAM
PE-NUTC

Pompe de sertissage électrique portative 2-Speed - 5/8 ch, réservoir de 0.40 gal, capacité utilisable de 43.0 po3, débit de 30 po3/min à psi max., 115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI06678882
N° MFRPE-NUTC
Prix9,729.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PE-NUTC

Pompe de sertissage électrique portative 2-Speed - 5/8 ch, réservoir de 0.40 gal, capacité utilisable de 43.0 po3, débit de 30 po3/min à psi max., 115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI06678882
N° MFRPE-NUTC
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
Prix9,729.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    8.250 po
  • Longueur totale
    14.380 po
  • Largeur totale
    6.500 po
  • Poids
    32.00 lb

Détails

  • Intensité
    11.0 A
  • Interrupteur de commande
    Télécommande (10 pi)
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Puissance nominale
    5/8 hp
  • Type de pompe
    Pompe de sertissage électrique portative 2-Speed
  • Capacité du réservoir
    0.40 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    92.4 po3
  • Débit typique à 100 lb/po2
    160 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    30 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    30 po3/min
  • CUP_NON
    662536499514
  • Capacité d’huile utilisable
    43.0 po3
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
POMPE ÉLECTRIQUE DEUX VITESSES PE-NUTC 115V
  • Conçu pour sertir les apllications; DO NOT USE POUR LEVER
  • Pompe à deux étages pour une avance rapide du vérin
  • Pompe haute pression de type piston suralimentée par une pompe basse pression
  • Pompe à service intermittent unique
  • Opérationnel dans des conditions de basse tension
  • Conçu pour être utilisé avec les outils à distance à rappel par ressort
  • Soupape de sûreté haute pression
  • Réservoir d’huile rempli en usine
  • Coupleur rapide à pression assortie fourni
  • Poignée de transport
  • Pressions de fonctionnement disponibles en option; consulter l’équipe d’alimentation pour plus de détails