Motion
PG1203/4S-CP

POWER TEAM
PG1203/4S-CP

Pompe à sertir hydraulique à essence PG120 - Pour outils à simple ou double action, moteur Honda 5.5 ch, réservoir 3.0 gal, capacité utilisable 700 po3, débit de 130 po3/min à 10,000 psi
N° D’ARTICLE MI06678883
N° MFRPG1203/4S-CP
Prix20,243.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PG1203/4S-CP

Pompe à sertir hydraulique à essence PG120 - Pour outils à simple ou double action, moteur Honda 5.5 ch, réservoir 3.0 gal, capacité utilisable 700 po3, débit de 130 po3/min à 10,000 psi
N° D’ARTICLE MI06678883
N° MFRPG1203/4S-CP
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
Prix20,243.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    24.500 po
  • Longueur
    21.750 po
  • Poids
    154.00 lb
  • Largeur
    19.750 po

Détails

  • Interrupteur de commande
    Cordon de 10 pi
  • Mot-clé de description
    Moteur Honda de 5.5 ch
  • Type de moteur
    Honda OHV
  • Puissance
    5.5 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de pompe
    PG120 Pompe à sertir hydraulique à essence
  • Capacité du réservoir
    3.0 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    693 po3
  • Débit typique à 100 lb/po2
    480 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    130 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    130 po3/min
  • CUP_NON
    662536484367
  • Capacité d’huile utilisable
    700 po3

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À ESSENCE À DEUX VITESSES PG1203/4S-CP
  • Pompe à deux étages pour une avance rapide
  • Moteur Honda de type OHV de 5.5 ch
  • Télécommande manuelle avec cordon de 10 pi
  • Soupape de sûreté haute pression
  • Cage de protection antiretournement