Spécifications
Dimensions
- Hauteur50.250 po
- Longueur52.000 po
- Poids440.00 lb
- Largeur52.000 po
Détails
- Mot-clé de descriptionMoteur Honda de 20 ch
- Type de moteurHonda
- Puissance20.0 hp
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de pompePG420 Pompe hydraulique à essence
- Capacité du réservoir20.0 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes4620 po3
- Débit typique à 100 lb/po21240 po3/min
- Débit typique à 1000 lb/po21120 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po2420 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po2475 po3/min
- Débit typique à Psi max.420 po3/min
- CUP_NON662536659741
- Capacité d’huile utilisable3927 po3
- Détails de la fonction de la vanne« Avancer », « maintenir » et « retourner ». La fonction Posi-Check® retient la charge lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
- Numéro de pièce de la vanne9516
- Type de vanneÉlectrovanne 4-Way, 3-Position (centre en tandem) avec Posi-Check®
Aperçu
- Pompes haute performance à deux vitesses idéales pour les applications de construction, de déplacement de structure et de montage
- Un choix logique sur les chantiers où l’électricité ou l’air comprimé ne sont pas disponibles; pour les bouteilles à simple ou double action à des pressions de fonctionnement de 10,000 psi
- Toutes les pompes à essence/hydrauliques sont dotées d’une soupape Posi-Check® pour protéger contre la perte de pression lorsque la soupape passe de « avancée » à « retenue »
- Idéal pour les applications à cylindre simple ou multiple; possède un moteur Honda 4 temps, 20 ch; fournit 420 po3 d’huile par minute à 10,000 psi
- Pompes de la série PG1200 alimentées par un moteur Honda à 4 temps de 5.5 ch avec décompression automatique et allumage électronique; fournit 420 po3 d’huile par minute à 10,000 psi
- Un réservoir de 20 gallons avec un indicateur de niveau d’huile bas signifie une capacité adéquate pour les applications multicylindres; un filtre à air à double élément protège le moteur des environnements poussiéreux
- La « cage de roulement » en acier protège la pompe, possède un crochet de levage; les roulettes pivotantes de 4 po de diamètre assurent la mobilité
- L’isolation antidérapante en caoutchouc au fond du réservoir résiste au dérapage et atténue les vibrations
- Régulateur de pression externe réglable
- Possède une électrovanne 9516 4-way . L’interrupteur marche/arrêt et la commande de vitesse sont protégés par un panneau. Boîtier moulé robuste protégeant la batterie (non inclus)
- Produit certifié EVAP par l’EPA Clean Air Act