Motion
PLA6014

POWER TEAM
PLA6014

Prise pour équipement lourd avec pompe à air - Capacité de 60 tonnes, 14 po. course, 24 po. hauteur rétractée, 70 po. hauteur étendue, 50 pi3/min à 80 psi
N° D’ARTICLE MI06678888
N° MFRPLA6014
Prix40,532.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PLA6014

Prise pour équipement lourd avec pompe à air - Capacité de 60 tonnes, 14 po. course, 24 po. hauteur rétractée, 70 po. hauteur étendue, 50 pi3/min à 80 psi
N° D’ARTICLE MI06678888
N° MFRPLA6014
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
Prix40,532.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur étendue
    70 po
  • Hauteur rétractée
    24 po
  • Accident vasculaire cérébral
    14 po
  • Poids
    522 lb

Détails

  • Capacité de charge
    60 tonnes
  • Page de produit du fabricant
  • Type de moteur
    Rotation alimentée par air
  • Alimentation requise
    50 pi3/min à 80 psi
  • Type de produit
    Prises pour équipement lourd
  • Type de pompe
    Air
  • Niveau sonore
    82 dB(a)
  • CUP_NON
    662536396981
  • Fonctionnalité de la vanne
    Manuel du bas de pompe de retenue de levage

Aperçu

Description du fabricant
TÉLÉCOMMANDE D'AIR LOURDE PLA6014
  • Ceci est un module complet de pompe et chariot avec un module cric assemblé
  • Fonctionnement à distance pour une sécurité et un contrôle optimaux de l’opérateur
  • Pneus de grande dimension faciles à manœuvrer, mais avec une petite « empreinte » qui facilite le déplacement dans les espaces les plus restreints, puis la position de levage exacte
  • La poignée réglable et robuste rend ce cric facile à déplacer et à positionner sous les véhicules
  • Peut également être utilisé pour transporter le vérin sur place avec un chariot élévateur à fourche
  • Conduites hydrauliques blindées et abritées pour un service plus sûr, plus long et sans problème
  • La conception modulaire vous permet de modifier les modules de levage en fonction de votre tonnage ou de votre hauteur
  • Utilisez le module de pompe comme station d’alimentation portative pour vos autres cylindres à double action (10,000 psi)
  • Le système exclusif de contrôle de la charge offre un contrôle positif et sans broutage lors de l’abaissement de la charge