Spécifications
Dimensions
- Hauteur étendue70 po
- Hauteur rétractée24 po
- Accident vasculaire cérébral14 po
- Poids522 lb
Détails
- Capacité de charge60 tonnes
- Page de produit du fabricant
- Type de moteur1 1/8 hp, 110/115 VCA, 50/60 Hz, monophasé
- Alimentation requise25 A
- Type de produitPrises pour équipement lourd
- Type de pompeÉlectrique
- Niveau sonore80/95 dB(a)
- CUP_NON662536396967
- Fonctionnalité de la vanneManuel du bas de pompe de retenue de levage
Aperçu
- Ceci est un module complet de pompe et chariot avec un module cric assemblé
- Fonctionnement à distance pour une sécurité et un contrôle optimaux de l’opérateur
- Pneus de grande dimension faciles à manœuvrer, mais avec une petite « empreinte » qui facilite le déplacement dans les espaces les plus restreints, puis la position de levage exacte
- La poignée réglable et robuste rend ce cric facile à déplacer et à positionner sous les véhicules
- Peut également être utilisé pour transporter le vérin sur place avec un chariot élévateur à fourche
- Conduites hydrauliques blindées et abritées pour un service plus sûr, plus long et sans problème
- La conception modulaire vous permet de modifier les modules de levage en fonction de votre tonnage ou de votre hauteur
- Utilisez le module de pompe comme station d’alimentation portative pour vos autres cylindres à double action (10,000 psi)
- Le système exclusif de contrôle de la charge offre un contrôle positif et sans broutage lors de l’abaissement de la charge